Tanque de almacenamiento de silo refrigerado vertical Mueller, 30 000 galones

Tanque de almacenamiento de silo refrigerado vertical Mueller, 30 000 galones

Tanque de almacenamiento tipo silo refrigerado cilíndrico vertical Mueller, 30 000 galones. S/N 99437. Alcoba de acero inoxidable. CIP y línea de ventilación con sprayball. Agitación mecánica. Entrada y salida de abrazadera de 3 pulg. Anillo base de 151 pulgadas de diámetro exterior x 492 pulgadas de largo. La alcoba agrega 15 pulgadas al ancho.

Product Details

  • Cantidad en stock: 320.cR920-A.220
  • Manufacturer: Paul Mueller Co.
  • Serial Number: 99437

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque de almacenamiento de silo refrigerado vertical Mueller, 30 000 galones