- Detalles del producto
Tanque de aluminio para silo de azúcar 45 toneladas/1660 Cu. Pie
Fabricante: Imperial Industries Inc. Modelo: 60-54 10-0X37-0, Serie: I-33060, Año de construcción: 2002, Densidad máxima: 54 LBS/pies cúbicos, Tonelaje máximo: 44,82, Capacidad máxima: 1660 pies cúbicos. Pies, temperatura máxima: AMBIENTE, presión máxima: 0,38 PSI, vacío máximo: 0,03 PSI.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: OTIS04
- Fabricante: Imperial Industries Inc.
- Modelo: 60-54 10-0x37-1
- Número de serie: I-33060l
Detalles del tanque
- Tipo de tanque inoxidable: Vertical Cylinder
- Orientación del tanque: Vertical
- ¿Encamisado (aislado)? No
- ¿Con hoyuelos? No
- ¿Agitación? Yes
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 468
- Ancho (pulgadas): 128
- Altura (pulgadas): 468
- Peso libras): 11,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2002
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!