- Detalles del producto
Tanque vertical de acero inoxidable Feldmeier, 20 000 galones
Tanque de silo vertical de acero inoxidable Feldmeier de 20 000 galones. NUMERO DE SERIE E623-988. Presión de 25 psi en la carcasa, presión de 165 psi en la camisa, pared lateral de 188 pies cuadrados, pared fría inferior de 61 pies cuadrados. Agitador de alta resistencia montado en la parte superior con doble sello mecánico, voltaje dual de 10 hp, 48 rpm, deflector de pared lateral. Costo original $115,297
Detalles del producto
- Cantidad en stock: CG-MM401.150
- Fabricante: Feldmeier
- Número de serie: E623-988
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!