Walker Cilíndrico Vertical Refrigerado Tipo Silo Tanque de Almacenamiento 30,000 Galones

Walker Cilíndrico Vertical Refrigerado Tipo Silo Tanque de Almacenamiento 30,000 Galones

Tanque de almacenamiento tipo silo refrigerado cilíndrico vertical Walker de 30.000 galones. Modelo 8516. N/S VSHT-2794-R. Alcoba de acero inoxidable. Cip y línea de ventilación con sprayball. Agitación mecánica. Entrada y salida de abrazadera de 3 pulg. Sólo concha de rey. 150 pies cuadrados de pared fría de 75 psi para amoníaco. Distorsión interior de la cabeza superior y de las paredes laterales. Dimensiones 151 pulgadas de diámetro. x 480 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: 225.cR010-B.
  • Manufacturer: Walker
  • Model: 8516
  • Serial Number: VSHT-2794-R

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Walker Cilíndrico Vertical Refrigerado Tipo Silo Tanque de Almacenamiento 30,000 Galones