Receptor de aire Silvan Industries: 300 galones
1989 Receptor de aire de Silvan Industries: 300 galones. S/N y Nat'l Bd: 10789. MAWP: 200 psi a 450 °F. MDMT: -20 °F a 200 psi. Grosor de la cabeza: 0,250 pulg. Grosor de la carcasa: 0,250 pulg. Entradas: (1) 1/2 pulg., (1) 3/4 pulg., (2) 2-1/2 pulg. Salidas: (1) 3/4 , (1) 1 pulg. NPT (alivio de presión). Dimensiones totales: 47 pulgadas de largo x 42-1/2 pulgadas de ancho x 102-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SHCA488.2a
- Manufacturer: Silvan Industries
- Serial Number: 10789
Tank Details
Micro Panel Details