Condensador evaporativo Baltimore Air Coil - 1000 toneladas
Condensador evaporativo de bobina de aire Baltimore. Modelo: VLC-1000. Capacidad aproximada: 1000 toneladas usando R-22 a 105°F de condensación, 40°F de succión y 78°F de bulbo húmedo o 720 toneladas usando R-717 a 96.3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo. (4) motores de ventilador. (8) 1 pie 8 pulgadas de diámetro. aficionados. (1) Bomba Paco de 450 gpm. Las ventajas de instalación e ingeniería que se ofrecen incluyen acceso a la entrada de aire en ambos lados de la unidad y ventiladores centrífugos de baja velocidad que proporcionan operaciones silenciosas, lo que hace que el modelo VLC sea adecuado para aplicaciones sensibles al ruido. Entradas: (2) puerto de refrigerante de 4 pulg., (1) puerto de reposición de agua de 1 ½ pulg. Salidas: (2) puerto de refrigerante de 3 pulgadas de diámetro, (1) puerto de refrigerante de 2 pulgadas de diámetro. Puerto de drenaje FNPT, (1) 1 ½ pulg. de diámetro. puerto de desbordamiento, (2) ½ pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 20 pies 5 pulgadas de largo x 9 pies 4 pulgadas de ancho x 10 pies 7 pulgadas de alto (ACNxxx-79).(BF).
Product Details
- Cantidad en stock: HMFM01
- Manufacturer: BAC
- Model: VLC-1000
- Serial Number: 69-2092
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions
Pump Details