Evapco ATC-1495B Condensador evaporativo (747,5 toneladas nominales, motor de 1-25 HP)
Año de fabricación: 2001
Unidades numéricas en el paquete: 1
Toneladas Nominales (por unidad): 747,5 TR*
Toneladas de Amoníaco (por unidad): 530,5 TR*
Volumen de bobina (por unidad): 101 ft3
CFM (por unidad): 114900 CFM
R-717 (amoniaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco.
Presión de diseño: PSIG
Requisitos de la bomba (por unidad): 7,5 HP 2100 GPM
¿Bomba incluida? No, se puede comprar por separado
Detalles del ventilador (por unidad): 25HP
Dimensiones superiores (por unidad): 20'2" de largo x 12'1" de ancho x 9'8" de alto
Peso superior (por unidad): 22,900 LBS
Dimensiones inferiores (por unidad): 20'2" de largo x 12'1" de ancho x 8'3" de alto
Peso inferior (por unidad): 3950 LBS
*Toneladas en condiciones estándar: 96,3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo
Puede vender una unidad de torre de un grupo previa solicitud por una tarifa. Solicite según sea necesario.
Unidades numéricas en el paquete: 1
Toneladas Nominales (por unidad): 747,5 TR*
Toneladas de Amoníaco (por unidad): 530,5 TR*
Volumen de bobina (por unidad): 101 ft3
CFM (por unidad): 114900 CFM
R-717 (amoniaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco.
Presión de diseño: PSIG
Requisitos de la bomba (por unidad): 7,5 HP 2100 GPM
¿Bomba incluida? No, se puede comprar por separado
Detalles del ventilador (por unidad): 25HP
Dimensiones superiores (por unidad): 20'2" de largo x 12'1" de ancho x 9'8" de alto
Peso superior (por unidad): 22,900 LBS
Dimensiones inferiores (por unidad): 20'2" de largo x 12'1" de ancho x 8'3" de alto
Peso inferior (por unidad): 3950 LBS
*Toneladas en condiciones estándar: 96,3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo
Puede vender una unidad de torre de un grupo previa solicitud por una tarifa. Solicite según sea necesario.
Product Details
- Cantidad en stock: JMIC02-02
- Manufacturer: Evapco
- Model: ATC-1495B
- Serial Number: M015329
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
- Unit Nominal Tons (TR): 747.5
- Unit Ammonia Tons (TR): 530.5
- Unit Coil Volume (ft3): 101
- Unit CFM (CFM): 114900
- Bottom Coil Condition Rating: Silver - Scale Build Up- Limited Rust
Condenser Dimensions
- Top Length (Inches): 242
- Top Width (Inches): 145
- Top Height (Inches): 116
- Top Weight (LBS): 22900
- Bottom Length (Inches): 242
- Bottom Width (Inches): 145
- Bottom Height (Inches): 99
- Bottom Weight (LBS): 3950
Pump Details
- Pump Included? No
- Pump Recommended HP: 7.5
- Pump Recommended Gallons per Minute (GPM): 2100
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Horsepower(HP): 25
Dimensions:
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2001
- Spec Sheet Available: Yes