Torre de condensador evaporativo Evapco ATC-1495B (1 unidad de torre restante, 747,5 toneladas)
Año de fabricación: 2007
Número de unidades en el paquete: 1 restante (solían ser 2 unidades, pero se vendió una del par)
Toneladas Nominales: 747,5 TR*
Toneladas de amoníaco: 530,5 TR*
Volumen de la bobina: 101 pies3
CFM: 114900 CFM
R-717 (amoniaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco.
Presión de diseño: PSIG
Requisitos de la bomba (por unidad): 7,5 HP 2100 GPM
¿Bomba incluida? No, se puede comprar por separado
Detalles del ventilador: 25HP
Dimensiones superiores: 20'2 largo x 12'1 ancho x 9'8 alto
Peso superior: 22,900 libras
Dimensiones inferiores: 20'2 largo x 12'1 ancho x 8'3 alto
Peso inferior: 3950 libras
*Toneladas en condiciones estándar: 96,3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo
Product Details
- Cantidad en stock: JMIC01
- Manufacturer: Evapco
- Model: ATC-1495B
- Serial Number: 7-323566
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
- Unit Nominal Tons (TR): 747.5
- Unit Ammonia Tons (TR): 530.5
- Unit Coil Volume (ft3): 101
- Unit CFM (CFM): 114900
Condenser Dimensions
- Top Length (Inches): 242
- Top Width (Inches): 145
- Top Height (Inches): 116
- Top Weight (LBS): 22900
- Bottom Length (Inches): 242
- Bottom Width (Inches): 145
- Bottom Height (Inches): 99
- Bottom Weight (LBS): 3950
Pump Details
- Pump Included? No
- Pump Recommended HP: 7.5
- Pump Recommended Gallons per Minute (GPM): 2100
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- # Motors: 1
- Motor Horsepower(HP): 25
Dimensions:
- # of Pieces for Shipping: 2
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2007
- Previously Used With: R717