Condensador evaporativo Evapco / Crepaco - 710 toneladas
Condensador Evapco/Crepaco Evaporativo. Modelo: CPM-710N. Capacidad nominal: 710 toneladas usando R-22 a una temperatura de condensación de 105 °F, una temperatura de succión de 40 °F y una temperatura de bulbo húmedo de 78 °F. Capacidad nominal de R-717 (amoniaco): 504 toneladas a una temperatura de condensación de 96,3 °F, una temperatura de succión de 20 °F y una temperatura de bulbo húmedo de 78 °F. (4) ventiladores, con (2) motores de ventilador de 15 hp. Esta unidad fue construida para Crepaco por Evapco y previamente instalada en Dallas, Texas. Dimensiones totales: 27 pies 3 pulgadas de largo x 10 pies de ancho x 13 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DFDT01
- Manufacturer: Evapco
- Model: CPM-710N
- Serial Number: 857002
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions
Pump Details