Condensador evaporativo Evapco - 920 toneladas
Condensador evaporativo Evapco. Modelo: PMC920N. Capacidad nominal: 920 Toneladas de R-22 a 105ºF de temperatura de condensación, 40ºF de temperatura de succión y 78ºF de temperatura de bulbo húmedo. Capacidad nominal de R-717 (amoniaco): 653 toneladas a una temperatura de condensación de 96,3 °F, una temperatura de succión de 20 °F y una temperatura de bulbo húmedo de 78 °F. Eliminadores de niebla de acero inoxidable. Dimensiones totales: 39 pies 1 pulgada de largo x 9 pies 11-3/4 pulgadas de ancho x 13 pies 9-1/2 pulgadas de alto (ACN1011-87).
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC851.
- Manufacturer: Evapco
- Model: PMC-920N
- Serial Number: 879222RH
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions
Pump Details