Condensadores evaporativos/enfriadores de líquido Evapco - 670 toneladas
(2) Condensadores evaporativos/enfriadores de líquido Evapco: 670 toneladas (cada uno). La unidad se dividió en dos unidades más pequeñas separadas a partir de un sistema de dos celdas. Capacidad (cada unidad): 8,071614 MBH; 670 toneladas (1667 gpm, 95 °F adentro; 86 °F afuera; 68 °F WB). Motor del ventilador (cada unidad): 40 hp, 460 V, trifásico, 60 Hz. Motor de bomba (cada unidad): 10 hp, 460 V, trifásico, 60 Hz. Este sistema fue instalado y básicamente no utilizado por una planta llamada Komatsu que debía construir obleas para la industria de semiconductores que nunca llegó a producirse. Dimensiones totales: 20 pies 2-3/4 pulgadas de largo x 5 pies 11 pulgadas de ancho x 7 pies 11-5/16 pulgadas ACN850.
Product Details
- Cantidad en stock: DEME2760C.278a
- Manufacturer: Evapco
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions
Pump Details