Enfriador de líquido Evapco / Condensador evaporativo - 83 toneladas
1998 Enfriador de líquido/condensador evaporativo Evapco. Modelo: ATW-68B2. Clasificaciones de capacidad: aproximadamente 83 toneladas como condensador evaporativo usando R-22 a 105°F de condensación, 40°F de succión y 78°F de temperatura de bulbo web, o 60 toneladas usando R-717 a 96.3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de temperatura de bulbo húmedo. Como enfriador por líquido, tiene una capacidad nominal de 250 gpm usando una solución de propilenglicol al 30 % con una temperatura de bulbo húmedo de 75 °F y temperaturas de entrada y salida respectivas de 95 °F y 85 °F. Presión de prueba de la bobina: 400 psig. (1) 6 pies de diámetro. admirador. Incluye todas las bombas y soportes: (2) Paco 10 hp. bombas centrífugas, (1) bomba de lavabo con motor Dayton de 2.0 hp. (2) Válvulas de triple función de 3 pulg. (1) Conector de 3 vías de 4 pulg. válvula. (2) Filtros en Y de 4 pulgadas. (3) Arrancadores de la Compañía Square D. (1) Panel de control digital KMC. (2) Tanque de expansión Taco. (1) Puerta de acceso de 1 pie 4 ½ pulg. de ancho x 2 pies 4 pulg. de alto. Entradas: (1) puerto de 4 pulg., (1) puerto de reposición de agua de 1 ¼ pulg. Salidas: (1) puerto de 4 pulg., (1) puerto de desbordamiento de 3 ½ pulg., (1) puerto de drenaje de 2 pulg., (2) puertos de drenaje de 1 pulg. Dimensiones totales: 12 pies 9 pulgadas de largo x 8 pies 4 pulgadas de ancho x 12 pies 4 pulgadas de alto (ACN440).(BE).
Product Details
- Cantidad en stock: CPEG401.40
- Manufacturer: Evapco
- Model: ATW-68B2
- Serial Number: 992414
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions
Pump Details