Condensador evaporativo Evapco PMC-340 - 340 toneladas
Condensador evaporativo Evapco PMC-340. Modelo: PMC-340. S/N: 834624. Capacidad nominal: 340 toneladas. Capacidad estimada con R-717: 250 toneladas. Motor de ventilador Baldor: 15 HP, 230/460 voltios, 39,2/19 amperios, 1760 RPM. *Nota: la unidad no incluye bomba(s) de circulación de agua. Año: 1983. Altura de la sección de la bobina: 5 pies. Altura de la sección del ventilador: 8 pies 6 pulgadas. Dimensiones totales: 9 pies 6 pulgadas de ancho x 12 pies 6 pulgadas de largo x 13 pies 6 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: IME5008.30
- Manufacturer: Evapco
- Model: PMC-340
- Serial Number: 834624
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions
Pump Details