Condensador evaporativo Evapco serie PMCA - 625 toneladas
Condensador evaporativo Evapco serie PMCA. Modelo: PMCA-625. Capacidades nominales: 625 toneladas usando R-22 a 105°F de condensación, 40°F de succión y 78°F de temperatura de bulbo web, o 450 toneladas usando R-717 a 96.3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de temperatura de bulbo húmedo. Presión de prueba de la bobina: 350 psig. (3) 60 pulgadas de diámetro. aficionados. Motor estadounidense, 10 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 24,6/21,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor, 20 hp, 230/460 V, 60 Hz, trifásico. (2) entradas de acceso: 1 pie 8 pulg. de diámetro. Entrada: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 6 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (2) 4 pulg. de diámetro. puerto, (3) 2 pulg. de diámetro. puertos, (1) puerto bridado de 6 pulg. Dimensiones totales: 19 pies 8 pulgadas x 9 pies 8 pulgadas x 13 pies 3 pulgadas de alto (ACN880-87).
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC864.
- Manufacturer: Evapco
- Model: PMCA-625
- Serial Number: 870118
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions
Pump Details