Condensador evaporativo Evapco serie PMCB, 330 toneladas nominales
1996 Condensador evaporativo serie Evapco PMCB: 330 toneladas nominales. Modelo: PMCB-330. S/N: 961170. Refrigerante: R-717. TR es 234 a 96,3°F de condensación, 20° de succión con bulbo húmedo de 78°F. Cinturón nº: 2B-133. Presión de prueba de la bobina: 350 psig. (1) ventilador, diámetro: 60 pulg. Motor WEG, 7,5/7,1 hp, 1765/1445 rpm, 208-230/460-380 V, 19,1/9,53-12,1 amperios, 60/50 Hz, trifásico. Motobomba Scot, modelo: 58, diámetro del impulsor: 5,50 pulg. Motor estadounidense, 5,00/4,70 hp, 1745 rpm, 208-230/460-190/380 V, 15,00-13,70/6,85-15,30/7,65 amperios, 60/50 Hz , 3 fases. Entradas: (2) 4 pulg. de diámetro. puertos de refrigerante. Salidas: (2) 4 pulg. de diámetro. puertos de refrigerante, (1) 3 pulg. de diámetro. NPT (drenaje), (1) 3 pulg. de diámetro. FNPT (desbordamiento). Dimensiones totales: 13 pies 3 pulgadas de largo x 10 pies de ancho x 13 pies 3-1/2 pulgadas de alto (ACN43a). MODA.
Product Details
- Cantidad en stock: HDCF215.79
- Manufacturer: Evapco
- Model: PMCB-330
- Serial Number: 961170
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions
Pump Details