Condensador evaporativo Evapco serie PMCB - 850 toneladas nominales
Condensador evaporativo Evapco serie PMCB: 850 toneladas nominales. Modelo: PMCB-850. Número de serie: 986234M3M. Cinturón nº: 2B-133. Presión de prueba de la bobina: 350 psig. (2) Motobombas centrífugas Scot, modelo: 58, tamaño: 5x4, diámetro del impulsor: 5,50 pulg. (2) Motores estadounidenses, 5,0 hp, 1745 rpm, 208-230/460 V, 15,0-13,6/6,8 FLA, 60 Hz, 3 fases. Diámetro del ventilador: 62 pulg. Entradas: (2) 4 pulg. de diámetro. puertos de medios. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. puerto, (2) 4 pulg. de diámetro. puertos de medios. Dimensiones totales: 26 pies de largo x 10 pies 2 pulgadas de ancho x 16 pies 4 pulgadas de alto (SR300). (ACN830).
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC858.
- Manufacturer: Evapco
- Model: PMCB-850
- Serial Number: 986234M3M
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions
Pump Details