Evapco Condensador evaporativo/enfriador de líquido de dos celdas
Evapco Condensador evaporativo/enfriador de fluido de dos celdas. Modelo ATW 414 B, N/S 969941W. Capacidad: 16,143228 MBH (; (3334 gpm, 95 °F adentro; 86 °F afuera; 68 °F WB). Presión Esta unidad fue instalada y básicamente no utilizada por una planta llamada Komatsu que debía construir obleas para la industria de semiconductores. que nunca entró en producción. Se pidió con bobinas de acero inoxidable y se envió con bobinas galvanizadas. También están disponibles dos juegos adicionales de bobinas de acero inoxidable que se enviaron desde la fábrica para solucionar el problema y son unidades nuevas y sin usar. supuestamente tuvo un uso muy limitado Dimensiones totales: 40 pies 5-1/2 pulgadas de largo x 11 pies 10 pulgadas de ancho x 15 pies 11-1/8 pulgadas ACN179/376.
Product Details
- Cantidad en stock: DEME2760.278a
- Manufacturer: Evapco
- Model: ATW 414 B
- Serial Number: 969941W
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions
Pump Details