Condensador Evaporativo Imeco 70 Ton
2000 Condensador evaporativo Imeco - 70 toneladas. Modelo: XLC-100. N/S: 25758-1 DERECHO. Cinturón: BP99. MAWP: 300 psi. Refrigerante: R-717. El condensador XLC se recomienda en situaciones donde se desea un control estricto de la presión de condensación. Este modelo ofrece un ventilador centrífugo de funcionamiento silencioso. Motor de ventilador, 7,5 CV, 460 V, 10,2 FLA. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. tubo de alimentación con una brida cuadrada de 4 pernos que tiene (4) 3/4 pulg. orificios de conexión a una distancia de centro a centro de 5 pulg. Salidas: (1) tubo de descarga de refrigerante de 2 pulg., (2) tubo de descarga de refrigerante de 2 pulg. tuberías (desaguado). Dimensiones totales: 12 pies 3 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 107 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: MKKB001.10
- Manufacturer: Imeco
- Model: XLC-100
- Serial Number: 25758-1 RH
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions