Sistema de tanque Bensen de 100 y 130 galones
Sistema de tanque Bensen de 100 galones y 130 galones. Siemens Allis Drive: 15 CV 230/460 V, 1.715 rpm. Polea de engranaje de bomba: 16 pulg. de diámetro. Polea del motor: 4 pulg. de diámetro. Placa de montaje de bomba; Estructura de acero inoxidable. Tanque cuadrado: 100 galones. Dimensiones interiores: 38 pulgadas de largo x 24-1/2 pulgadas de ancho x 24-3/4 pulgadas de alto. Salida: 1-1/2 pulgadas. Embudo vertical: 130 galones. Dimensiones internas de la sección del cilindro: 33 pulgadas de ancho x 25 pulgadas de alto. Sección del embudo: 33 pulgadas de ancho hasta una salida de 3 pulgadas; 30 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 70 pulgadas de largo x 41 pulgadas de ancho x 7 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 25.PMI114a.0
- Manufacturer: Benson Machine Works
Tank Details
- Stainless Tank Type: Single Shell Tanks
- Tank Orientation: Vertical
- Jacketed (Insulated)? No
- Dimpled? No
- Agitation? No
- Tank Inlets & Outlets Description: outlet: 1-1/2 in. drain to pump, 130 gallon vertical funnel, cylinder section inner dimensions: 33 in. W x 25 in. H, funnel section: 33 in. W down to 3 in. outlet, 30 in. H
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 70
- Width (Inches): 41
- Height (Inches): 84