Tanque vertical de carcasa simple con camisa inferior - 2000 galones
Tanque vertical de carcasa única con camisa inferior de acero inoxidable: 2000 galones. El tanque está equipado con una válvula de vapor Spirax/Sarco, (2) termopozos, una bola rociadora central e indicador de nivel de líquido. Entradas: 14 pulg. de diámetro. parte superior, 20 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho, lado ovalado. La chaqueta envuelve alrededor de 2 pulgadas del fondo del tanque. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Línea Q para chaqueta, (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión Q-line. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Línea Q para chaqueta, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio Q-line, (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión Q-line. Dimensiones totales: 67 pulgadas de diámetro. x 15 pies 4 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HD-SC194.