H & K Inc. Tanque de carcasa simple montado sobre patines, 175 galones
H & K Inc. Tanque de carcasa única montado sobre patines, 175 galones. Construcción de acero inoxidable 316. Modelo: 97138.S/N: SR1. Dimensiones interiores del tanque: 36 pulgadas de diámetro. x 37 pulg. L. Mirilla: (1) 4 pulg. de diámetro. Bomba Centrífuga Sanitaria. Motor eléctrico Leeson, 5 hp, 1760 rpm, 208-230/460 V, 13/6,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) 4 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salida: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Entradas del tanque: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S, (1) 4 pulg. de diámetro. Accesorios tipo S, 36 pulg. de diámetro. (alimentación superior). Salidas del tanque: (1) 4 pulg. de diámetro. Racor S-line con válvula de mariposa. Dimensiones totales: 6 pies 8 pulgadas de largo x 3 pies 4 pulgadas de ancho x 6 pies 8 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: BIIR8008.
- Manufacturer: H & K Inc.
- Model: 97138
- Serial Number: SR1