Tanque móvil de fondo cónico de acero inoxidable con bomba Waukesha, 20 galones
Tanque móvil de fondo cónico de acero inoxidable con bomba Waukesha, 20 galones. Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 18, modelo: 18, S/N: 181135 96, capacidad de bombeo: 5,5 gpm, desplazamiento por revolución: 0,029 galones, capacidad nominal: 17 gpm, rango de presión: 200 psi, opción de sellado: juntas tóricas. Motor eléctrico Sterling, 1 hp, 1720 rpm, 208-230/460 V, 3,2-3,3/1,65 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad, 1800 rpm de entrada, 192 rpm de salida, relación: 9,0. Fácil desmontaje para una fácil limpieza y montaje flexible de tres vías. Aprobado 3-A. Salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Herrajes AMCE. Dimensiones totales: 54 pulgadas de largo x 26-1/2 pulgadas de ancho x 52 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RCCB076.11a