Tanque de mezcla para helado de acero inoxidable Mueller, 1500 galones
Tanque de mezcla de helado de acero inoxidable Mueller, 1500 galones. Modelo OP, S/N 114659-1. Información de transferencia de calor: Presión de prueba: 0 PSIG, Vacío de prueba: 0 pulg. HG. Dimensiones interiores: 75 pulgadas de ancho (forma ovalada), 114 pulgadas de largo, 55 pulgadas de alto. Entradas/salidas: (1) 1-½ pulgadas, (1) 2 pulgadas, (1) 3 pulgadas, ( 1) Bola rociadora de 1-½ pulg. Tiene una boca de acceso ovalada en el costado: 20 pulgadas de ancho, 15 ½ pulgadas de alto. Tiene un agitador con accionamiento montado en la parte superior. 6 patas de 15 pulgadas de alto. Mueller Drive, modelo K01075AAAB, S/N 53555. 230 voltios, 50/60 Hz, 1/6 hp, monofásico, 1,75/1,6 amsp, 1425/1725 rpm. Número de pieza 31393 BB. Dimensiones totales: 79 pulgadas de ancho, 132 pulgadas de largo, 85 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: END9508.10
- Manufacturer: Paul Mueller Co.
- Model: OP
- Serial Number: 114659-1