Tanque de pared simple - 18 galones
Tanque de pared simple de acero inoxidable. Dimensiones interiores del tanque: 15 pulg. de diámetro. x 2 pies 1-1/4 pulgadas de pared recta (18 galones). Entradas/salidas: (2) línea I de 3 pulgadas, (1) línea I de 2 pulgadas, (4) línea Q de 1-1/2 pulgadas, (1) línea I de 1-1/2 pulgadas línea, (5) 1 pulg. de diámetro interior. puertos. Dimensiones totales: 1 pie 8 pulgadas de largo x 1 pie 7-1/2 pulgadas de ancho x 2 pies 10 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SFF156.a
- Manufacturer: Not Specified
Tank Details
- Stainless Tank Type: Miscellaneous Tanks
- Tank Orientation: Vertical
- Jacketed (Insulated)? No
- Dimpled? No
- Agitation? No
- Tank Inlets & Outlets Description: Inlets/Outlets: (2) 3 in. I-line, (1) 2 in. I-line, (4) 1-1/2 in. Q-line, (1) 1-1/2 in. I-line, (5) 1 in. inner dia. ports
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 20
- Width (Inches): 19.5
- Height (Inches): 34