Sistema de banco de hielo con tanque de enfriamiento de acero inoxidable - 750 galones
Sistema de banco de hielo con tanque de enfriamiento de acero inoxidable. Capacidad: 750 galones. Dimensiones interiores de pared recta (interior): 8 pies 5 pulgadas de largo x 5 pies 3 pulgadas de ancho x 2 pies 6 pulgadas de alto. Incluye (2) cubiertas abatibles de 64 pulgadas de largo x 39 pulgadas de ancho y ( 1) Agitador de 20 pulg. W. Capacidad del tanque exterior: 264 galones. Dimensiones interiores de pared recta (exterior): 9 pies 8 pulgadas de largo x 5 pies 5-1/2 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto. Válvula de expansión directa Alco. Refrigerante: Freón. Bomba de sumidero, S/N: 0947, fuente de alimentación: 115 V. Entradas: (1) 3-1/2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. Puerto, (2) 7 pulgadas de diámetro. puertos. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 10 pies de largo x 70 pulgadas de ancho x 48 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OI228.