Patín de tanque con camisa de acero inoxidable y controles - 165 galones
Patín de tanque con camisa de acero inoxidable para equipos de aceite general. Capacidad: 165 galones. Dimensiones de la pared recta: 2 pies 10 pulgadas de diámetro. x 3 pies 7 pulgadas de alto. Bola de pulverización líquida con tapa con bisagras extraíble. Terminal de industrias del programa Allen Bradley. CAT 1201-HJ2. Fuente de alimentación: 12 voltios, 0,110 amperios. Interruptor de desconexión industrial Heavi-Duti. Fuente de alimentación: 25 amperios, 600 VAC. HP de entrada máxima: 5. Tipo: 4x,12. Disyuntor industrial Cutler-Hammer Serie C. GATO: FD3015L. Estilo: 6639C94G84. Fuente de alimentación: 15 amperios, 600 VCA = 250 VCC, 40°C. Gabinete de acero Hammond Manufacturing, No. 1447SN4SSF8. (2) Endress+Hauser Liquiphant II. Número de serie: WX01069. Entrada: (2) accesorios S-line de 2 pulgadas. Salida: (1) Accesorio de línea S de 2 pulgadas con válvula de globo. Dimensiones totales: 4 pies 7 pulgadas de largo x 4 pies 3 pulgadas de ancho x 6 pies 2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SNBB391.26
- Manufacturer: General Oil Equipment Co. Inc.
Tank Details
- Stainless Tank Type: Mix & Blend Tanks
- Tank Orientation: Vertical
- Jacketed (Insulated)? Yes
- Dimpled? No
- Agitation? No
- Tank Inlets & Outlets Description: Inlet: (2) 2 in. S-line fittings. Outlet: (1) 2 in. S-line fitting with globe valve
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 55
- Width (Inches): 51
- Height (Inches): 74