Tanque CIP vertical de carcasa única de acero inoxidable: 1500 galones
Tanque CIP vertical de carcasa única de acero inoxidable: 1500 galones. Mirilla de montaje lateral. (3) Sondas indicadoras de nivel. 18 pulgadas de diámetro. camino de acceso. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. Brida ANSI de 150 lb, (1) 2 pulg. de diámetro. Brida ANSI de 150 lb, (1) 6 pulg. de diámetro. puertos, (3) 10 pulg. de diámetro. puertos. Salidas: (1) 8 pulg. de diámetro. Puerto bridado con válvula de mariposa, (1) 10 pulg. de diámetro. puerto embridado. Instalado originalmente en Tropicana. Estos tanques CIP contenían soluciones cáusticas y fueron retirados cuando se cerró esa división. Dimensiones totales: 6 pies 6 pulgadas de largo x 6 pies 2 pulgadas de ancho x 13 pies 4 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC2026.-01
- Manufacturer: Not Specified
Tank Details
- Stainless Tank Type: Single Shell Tanks
- Tank Orientation: Vertical
- Jacketed (Insulated)? No
- Dimpled? No
- Agitation? No
- Tank Inlets & Outlets Description: Inlets: (1) 1 in. dia. 150lb ANSI flange, (1) 2 in. dia. 150lb ANSI flange, (1) 6 in. dia. ports, (3) 10 in. dia. ports. Outlets: (1) 8 in. dia. flanged port with butterfly valve, (1) 10 in. dia. flanged port.
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 78
- Width (Inches): 74
- Height (Inches): 160