Tanque vertical de carcasa única de acero inoxidable: 1250 galones
Tanque vertical de una sola carcasa de acero inoxidable: 1250 galones. Acero inoxidable 316. Dimensiones interiores (pared recta): 72 pulg. de diámetro. x 72 pulg. H. Puente central y tapa abatible. Fondo de cono. Entradas: (1) 1/2 pulg. NPT (hembra), (1) 3/4 pulg. de diámetro. NPT (hembra), (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (hembra), (1) 2 pulg. de diámetro. NPT (hembra), (2) 2 pulg. de diámetro. con un diámetro de 6 pulgadas. brida con (4) 3/4 pulg. de diámetro. orificios para pernos a una distancia de centro a centro de 3-1/4 pulg., (1) 3 pulg. de diámetro. NPT (hembra), (1) 6 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (4) 2 pulg. de diámetro. con un diámetro de 6 pulgadas. brida con (4) 3/4 pulg. de diámetro. orificios para pernos a una distancia de centro a centro de 3-1/4 pulgadas. Dimensiones totales: 78 pulgadas de largo x 76 pulgadas de ancho x 102 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RCPK586.7a