Tanque de lavado de carcasa única de acero inoxidable - 400 galones
Tanque de lavado de una sola carcasa de acero inoxidable. Capacidad aproximada: 400 galones. Dimensiones de la pared interior recta: 6 pies de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho x 3 pies 10 pulgadas de alto. Entradas: (1) 3 pulgadas de diámetro. Accesorios de línea S, (3) 3 pulg. de diámetro. puertos, (1) 4 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 6 pulg. de diámetro. Accesorio Q-line, (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 7 pies de largo x 4 pies 8 pulgadas de ancho x 6 pies 11 pulgadas de alto (ACN96a).
Product Details
- Cantidad en stock: HDBF132.3