Tanque de almacenamiento de acero inoxidable: 700 galones
Tanque de almacenamiento de acero inoxidable: 700 galones. Tapa de fibra de vidrio. (2) Indicadores de bajo nivel de ASI. Entrada: 12 pulgadas de diámetro. (7) Entradas/salidas superiores de fibra de vidrio: 4 pulgadas de diámetro. con 8 pernos, 9 pulg. de diámetro. bridas. Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. con 8 pernos, 11 pulg. de diámetro. brida (superior); (1) 3 pulgadas de diámetro. con (6) pernos (lado superior). Salida inferior: 3 pulg., con 4 pernos, 7-1/2 pulg. de diámetro. brida. Actuador de cuarto de vuelta SVF Compac, Modelo: H45, S/N: Z213 X22, Tipo: SR2CZ. Dimensiones totales: 65 pulgadas de largo x 65 pulgadas de ancho x 107 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SGML083.4a