Tanque de acero inoxidable: 3000 galones
Tanque de acero inoxidable: 3000 galones. 113 pulgadas de diámetro. x 72 pulgadas de alto. Raspadores: (4) 60 pulgadas soldados a los lados del tanque. Soporte de montaje en la parte superior del tanque: 113 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 4 pulgadas de alto. Salida: 2 pulgadas Dimensiones totales: 113 pulgadas de diámetro. x 87 pulgadas de alto (incluye soporte).
Product Details
- Cantidad en stock: CCFP507.
- Manufacturer: Not Specified
Tank Details
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Fruit Processor