Tanque de acero inoxidable: 40 galones
Tanque de acero inoxidable: 40 galones. Funda de tres piezas. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 3 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. tubo. Dimensiones totales: 31 pulgadas de largo x 31 pulgadas de ancho x 22 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SPPP330.a
- Manufacturer: Not Specified
Tank Details
- Stainless Tank Type: Single Shell Tanks
- Tank Orientation: Vertical
- Jacketed (Insulated)? No
- Dimpled? No
- Agitation? No
- Tank Inlets & Outlets Description: Inlets: (1) 4 in. dia. port, (1) 3 in. dia. port, (1) 2-1/2 in. dia. port. Outlets: (1) 2 in. dia. pipe
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 31
- Width (Inches): 31
- Height (Inches): 22