Tanque de acero inoxidable con bomba de tambor Graco: 40 galones

Tanque de acero inoxidable con bomba de tambor Graco: 40 galones

Tanque de acero inoxidable con bomba de tambor Graco: 40 galones. Dimensiones interiores: 20 pulg. de diámetro. x 32 pulg. H. Bomba neumática Graco President, modelo: 207-352. S/N: J85F, capacidad: 3 gpm, presión máxima de aire: 80 psi. (3) Ruedas para fácil maniobrabilidad. Salida: (1) 3/4 pulg. de diámetro. Válvula NPT (hembra). Dimensiones totales: 27 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 55 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RCCB061B.
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque inoxidable: Single Shell Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Outlet: (1) 3/4 in. dia. NPT (female) valve

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 27
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 55

Detalles adicionales del producto

Tanque de acero inoxidable con bomba de tambor Graco: 40 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente