Tanque de carcasa única de acero inoxidable: 4000 galones

Tanque de carcasa única de acero inoxidable: 4000 galones

Tanque de carcasa única de acero inoxidable: 4000 galones. Entrada: 20 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto. Bolas rociadoras dobles para limpieza CIP. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. tubo (bolas de spray), (2) 3 pulg. de diámetro. tuberías (producto), (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio S-line (producto). Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio biselado con tuerca hexagonal (tanque), (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión S-line (tanque). (2) aberturas rectangulares de 44 pulgadas de largo x 4-1/2 pulgadas de ancho en la parte superior para esterilización con luz negra. El espesor es de aproximadamente 0,165 pulgadas o aproximadamente calibre 8. Anteriormente se utilizaba para almacenar azúcar en polvo. Dimensiones totales: 101 pulgadas de diámetro. x 10 pies 5 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: HDTD097b.8a
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de carcasa única de acero inoxidable: 4000 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente