Tanque de carcasa única de acero inoxidable: 450 galones

Tanque de carcasa única de acero inoxidable: 450 galones

Tanque de carcasa única de acero inoxidable: 450 galones. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. en la parte inferior, (1) 2 pulg. Dimensiones interiores: 46-1/2 pulg. de diámetro x 60 pulg. de alto. Patas: (3) 9-1/2 pulg. Alto. Dimensiones totales: 52 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 69 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: TM117
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de carcasa única de acero inoxidable: 450 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente