Medidor de precisión de Carter-Day Company
Medidor de precisión de la empresa Carter-Day. Modelo: ACA9-X. S/N: 101 87. Número de pedido: E-7294Y. Dimensiones de la tolva de alimentación: 11 pulgadas de ancho x 6 pulgadas de alto. Motor Leroy Somer PowerBlock con accionamiento, 0,33 hp, 1725 rpm, 200-230/460 V, 1,46-1,5/0,73 amperios, 60 Hz, trifásico. Los medidores Carter-Day tienen eficiencias de rendimiento y capacidades para muchos requisitos de tamaño/separación de semillas de maíz, girasol, cebada, trigo, avena, arroz, maní sin cáscara, soja y la mayoría de los demás materiales granulares de flujo libre. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto, (1) alimentación de 4 pulg. de ancho x 2 pulg. de alto. Salidas: (1) conducto de descarga de 5 pulgadas de ancho x 4-1/2 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 7 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 2 pies 11 pulgadas de alto (H14) (ACN72).
Product Details
- Cantidad en stock: OI238.
- Manufacturer: Carter-Day Company
- Model: ACA9-X
- Serial Number: 101 87
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Leroy-Somer
- Motor Horsepower(HP): 0.33
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 200- 230/460
- Motor Amps: 1.46-1.5/0.73
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 87
- Width (Inches): 22
- Height (Inches): 35
- ACN: 72