Transportador vibratorio de acero inoxidable

Transportador vibratorio de acero inoxidable

Criba de plataforma vibratoria de acero inoxidable. Entrada: 36 1/2 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho en la parte superior. Salida: puerto de 4 pulgadas en la parte inferior y puerto de 6 pulgadas en el costado. (4) resortes. Polea lateral con accionamiento a ambos lados. Dimensión general: 52 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho x 30 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: HDPH117.2
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 52
  • Ancho (pulgadas): 19
  • Altura (pulgadas): 30

Detalles adicionales del producto

Transportador vibratorio de acero inoxidable

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente