Amoladora/acabadora sanitaria
Amoladora/Acabadora sanitaria. Capacidad: 2,5 pies cúbicos. La unidad está equipada con (30) 7-1/2 pulgadas de diámetro. x 3/8 pulgadas de ancho y (6) paletas giratorias de 22 pulgadas de largo x 2 pulgadas de ancho. Pantalla de malla Tyler de 2-1/2 pulgadas. Motor de marcapasos, 25 hp, 1760 rpm, 67/33,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (2) 1 pulg. de diámetro. orificios de ventilación. Tolva de alimentación: 22 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho. Salidas: (1) 30 pulgadas de largo x 17-1/2 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 82 pulgadas de largo x 42 pulgadas de ancho x 81 pulgadas de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: 55.437
- Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!