Granulador dosificador Werkhuizen Schepens

Granulador dosificador Werkhuizen Schepens

1994 Granulador dosificador Werkhuizen Schepens. Modelo: Gladiador. Tipo: Granulador Dosificador. Dimensiones de la paleta de la licuadora: 3 pulgadas de largo x 1-1/4 pulgadas de ancho. Dimensiones del sinfín de tornillo: 4 pulgadas de diámetro. x 1 pie 3 pulg. L. Paso: 3 pulg. Dimensiones de la hoja del molino: 3 pulg. L x 1-1/2 pulg. W. Motor eléctrico Baldor, accionamiento Stober, motor eléctrico Louis Allis, 3 hp, entradas: ( 1) 10 pulgadas de diámetro. Alimentación del producto. Salida: (1) 1 pie de diámetro. descarga del producto. Dimensiones totales: 5 pies 2 pulgadas de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho x 4 pies 11 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: NOI8024.
  • Fabricante: Werkhuizen Schepens
  • Modelo: Gladiator
  • Número de serie: AD12M29256

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) Baldor Electric, (1) 3 hp Louis Allis Electric, and (1) 1.5 hp Lafert Electric

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 62
  • Ancho (pulgadas): 30
  • Altura (pulgadas): 57

Detalles adicionales del producto

Granulador dosificador Werkhuizen Schepens

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente