- Detalles del producto
Molino coloidal dentado Romaco FrymaKoruma MZ - 25 HP
Molino coloidal dentado serie Romaco FrymaKoruma MZ. Modelo: M/MZ-150. Serie: 100561. Año: 2004. Para refinar, homogeneizar, dispersar y emulsionar líquidos hasta productos altamente viscosos. Aplicaciones comunes: mostaza, mayonesa, pastas de nueces, mantequilla de maní, sésamo, jugos de frutas, leche de soja, alimentos para jóvenes, ungüentos, cosméticos de maquillaje, cremas, emulsiones, pastas de dientes, productos químicos agrícolas y domésticos, adhesivos, tintas de impresión, pinturas en emulsión, tintas textiles, etc. Se pueden adquirir diferentes juegos de pulido para distintas aplicaciones. Espacio de molienda ajustable (continuo). La unidad anteriormente era propiedad de ConAgra Foods. Motor: 25 HP, 460V, 60 Hz trifásico. Accesorios sanitarios S-line: 3 pulg. / 2,5 pulg. Peso: 650 lbs.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: CAGC427
- Fabricante: Romaco FrymaKoruma
- Modelo: M/MZ-150
- Número de serie: 100561
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Caballos de fuerza del motor (HP): 25
- Voltaje del motor: 460
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
Dimensiones:
- Peso libras): 650
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2004
- Producto comprado en: Food Processing
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!