- Detalles del producto
Convertidor de fase rotativo general Snyder
Convertidor de fase rotativo general Snyder. S/N: 001326. Funciona con motores trifásicos en monofásicos. Motor más grande de 3 hp. Total 12 CV. Embrague eléctrico Warner, tipo: 5200-45/005, 90 V. Motor Westinghouse, 3/4 hp, 1.725 rpm, 115/230 V, 10/5 amperios, 60 ciclos, monofásico. Boston Motor Drive, relación 15, 115 rpm (final), 268 in-lb. esfuerzo de torsión. Dimensiones totales: 15 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SAPM120.1
- Fabricante: Snyder General
- Número de serie: 1326
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!