Homogeneizador aséptico Soavi / Niro - 3625 PSI
1992 Homogeneizador aséptico Soavi / Niro. Modelo: D61. Capacidad nominal máxima: 1450 gph. Conjunto de válvula hidráulica de 2 etapas. Diámetro del émbolo: 2-1/2 pulg. Cilindros de válvula de asiento cónico. Utilizado anteriormente en la producción de leche. Presión máxima de funcionamiento: 3625 psi. La presión y el caudal se pueden modificar/ajustar para satisfacer sus necesidades. Motor Ansaldo de 88 CV. Diámetro de la polea del motor: 6-1/4 pulg. Diámetro de la polea del engranaje: 19-3/4 pulg. Relación de polea: 3,16. Velocidad final: 561,7 rpm. Bomba de aceite con motor Ansaldo, 0,6 hp, 1630 rpm, 275/480 V, 1,96/1,1 amp, 60 Hz, trifásica. Motor soplador Ansaldo, 1,7 CV. Dimensiones totales: 7 pies 7 pulgadas de largo x 4 pies 7 pulgadas de ancho x 5 pies 5 pulgadas de alto (ACN977a).
Product Details
- Cantidad en stock: HDPW840.100
- Manufacturer: Soavi / Niro
- Model: D61
- Serial Number: 1658
Homogenizer Details
- Rated Capacity (GPH): 1450
- Maximum Operating Pressure (PSI): 3625
- Number of Stages: 2
- Valve Seats Type: Poppet
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 3
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (1) 88 hp, (1) 0.6 hp Oil pump with Ansaldo motor and (1) 1.7 hp Ansaldo Blower Motor
Dimensions:
- Length (Inches): 91
- Width (Inches): 55
- Height (Inches): 65
- ACN: 977a
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1992