Interruptor de seguridad resistente de 60 amperios HU362 de Square D Company

Interruptor de seguridad resistente de 60 amperios HU362 de Square D Company

Interruptor de seguridad resistente de Square D Company. Número de catálogo: HU362. Desconexión sin fusibles. 3 hilos, 3 polos. HP máximo: 60. 600 voltios CA/CC. NEMA 1.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HSR38
  • Fabricante: Square D Company
  • Modelo: HU362

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 7
  • Ancho (pulgadas): 11
  • Altura (pulgadas): 22
  • Peso libras): 16
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
Interruptor de seguridad resistente de 60 amperios HU362 de Square D Company

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente