Bomba de desplazamiento positivo St. Regis / Crepaco 700R con cabezal de acero inoxidable
Bomba de desplazamiento positivo St. Regis / Crepaco 700R Cabezal de acero inoxidable. S/N: 8976. Capacidad máxima de la bomba: 200 gpm a 400 rpm, (4) rotores de cara empotrada estándar. La serie 700R está diseñada para aplicaciones donde líneas de descarga largas y/o productos viscosos se combinan para crear altas presiones de cabeza. Estas bombas están equipadas con cojinetes externos externos para evitar deflexiones del eje y minimizar el desgaste del eje, el rotor y el sello; se recomiendan para presiones de descarga entre 100 y 150 psi. Motor variable US, 10 hp, 1800 rpm, 220/440 V, 33,1/46,55 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas de la bomba: accesorios roscados de 4 pulg. Dimensiones totales: 80 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 41 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: W-19
- Manufacturer: St. Regis / Crepaco
- Model: 700R
- Serial Number: 8976
Pump Details