Procesador APV Crepaco - 550 galones
Procesador APV Crepaco: 550 galones. N/S F-2399. Fondo inclinado, puente agitador, agitador de hélice sin accionamiento. Clasificación de la chaqueta: 75 psi a -20° F a 350° F. Volumen: 0,75 pies cúbicos. ft. Conexiones de la chaqueta: 2-1/4 pulg. Salida del tanque: 2 pulg. Entrada superior: 18 pulg. Entradas superiores: (3) 2 pulg., (1) 2-1/2 pulg., entrada superior para aire comprimido . Escalera. (2) orejetas de elevación superiores. Dimensiones internas: 51 pulgadas de diámetro x 69 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 67 pulgadas de diámetro x 100 pulgadas de alto. Puede usarse como pasteurizador para procesamiento por lotes y en cuba.
Product Details
- Cantidad en stock: 42a.END88202
- Manufacturer: APV
- Serial Number: F-2399