Hervidor Cherry Burrell de 600 galones modelo NB4204
1994 Hervidor Cherry Burrell de 600 galones, modelo NB4204. S/N E-135-94. Chaqueta completa, 100 psi a 350 °F - NB#4202 (2 zonas), 54 pulgadas de diámetro x 64 pulgadas de profundidad - Fondo interior abombado - Fondo exterior plano. Salida inferior central de 4 pulgadas, parte superior abovedada con entrada de 18 pulgadas. Agitador montado en brida central. Lightnin Vektor con hélice de turbina de 3 palas de 18 pulgadas. (4) Patas de tubo cuadrado montadas con brida 316. Construcción de acero inoxidable.
Product Details
- Cantidad en stock: GICS147b.34a
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: NB4204
- Serial Number: E-135-94