Procesador Cherry Burrell de 600 galones
Procesador Cherry Burrell de 600 galones, modelo WPDA, S/N 600-79-3726, parte superior tipo domo, entrada de 18 pulgadas, agitador de barrido ancho inferior montado en la parte superior, sin placa de motor, deflector removible, 2 bolas de pulverización, tapón de caucho de acero inoxidable de 2 pulgadas válvula, termómetro Clear-Vue, escalera de acero inoxidable, dimensiones totales 98 pulgadas de largo x 78 pulgadas de ancho.
Product Details
- Cantidad en stock: 85.RWMG79
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: WPDA
- Serial Number: 600-79-3723