Tanque de equilibrio Cherry Burrell - 250 galones
Tanque de equilibrio Cherry Burrell de acero inoxidable de 250 galones, tapa tipo domo con camisa de alta presión, mezclador Lightnin montado en la parte superior modelo NLDG-300, n.º de serie. 81/103938/01, 48 pulgadas de diámetro x 36 pulgadas de alto, entrada superior de 18 pulgadas de diámetro, control de nivel de líquido Lumenite, válvula de descarga accionada por aire de 3 pulgadas, termopar RTD.
Product Details
- Cantidad en stock: RW117.35
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell