Conos de tambor de acero inoxidable

Conos de tambor de acero inoxidable

Cono de tambor de acero inoxidable. Fabricación n/a. Dimensiones interiores 28 pulgadas de ancho, 36 pulgadas de largo, 12 pulgadas de alto. Tiene barras transversales en el interior y 2 ganchos en el exterior para transportarlo. Dimensiones totales 28-1/2 pulgadas de ancho, 26-1/2 pulgadas de largo, 19 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: QCAI381.a-01
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque inoxidable: Miscellaneous Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? Yes
  • ¿Agitación? No

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 26.5
  • Ancho (pulgadas): 28.5
  • Altura (pulgadas): 19

Detalles adicionales del producto

Conos de tambor de acero inoxidable

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente