Procesador de cámara de vacío Cozzini con bomba - 185 galones
1994 Procesador de cámara de vacío Cozzini con bomba. Modelo: VP-700. Capacidad de rendimiento aproximada: 11,000 lbs. por hora. Capacidad aproximada de la cámara de vacío: 185 galones. Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover. Motor eléctrico Reliance, 7-1/2 hp, 1755 rpm, 230/460 V, 27/13,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Módulo eléctrico de velocidad variable Reliance, rpm (min/max): 450/45. Normalmente utilizado en el procesamiento de emulsiones cárnicas como salchichas y hot dogs, el Cozzini VP-700 elimina el aire del producto antes del envasado, garantizando así la uniformidad del producto y aumentando la vida útil. Entradas: (1) 3/8 pulg. de diámetro. FNPT, (1) 3/4 pulg. de diámetro. Válvula de bola FNPT, (1) 2 pulg. de diámetro. FNPT, (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (2) 4 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) descarga de 9 pulgadas de largo x 2-1/2 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 7 pies 8 pulgadas de largo x 4 pies 8 pulgadas de ancho x 7 pies 4 pulgadas de alto (ACN400).
Product Details
- Cantidad en stock: KAAM0418.13
- Manufacturer: Cozzoli MRM Elgin Company Inc.
- Model: VP-700
- Serial Number: 128
Tank Details
- Stainless Tank Type: Vacuum & Pressure Vessels
- Tank Orientation: Vertical
- Jacketed (Insulated)? No
- Dimpled? No
- Agitation? No
- Tank Inlets & Outlets Description: Inlets: (1) 3/8 in. dia. FNPT, (1) 3/4 in. dia. FNPT ball valve, (1) 2 in. dia. FNPT, (1) 2 in. dia. S-line fitting, (2) 4 in. dia. S-line fitting. Outlets: (1) 9 in. L x 2-1/2 in. W discharge
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Horsepower(HP): 7.5
- Motor RPM: 1755
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 27/13.5
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 92
- Width (Inches): 56
- Height (Inches): 88
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1994